Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalttafel- EB-Instrument Power Meter SICAMP50 7KG7750-0BA03-0AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-70069176
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KG77500BA030AA1
EAN/GTIN:
     4025515716822
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays

Schalttafel- EB-Instrument Power Meter SICAMP50 7KG7750-0BA03-0AA1

Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 4 Binärausgänge, Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,5S
Abtastfrequenz:
3200 Hz
Nennspannung (Un) L-L:
690 V
Nennspannung (Un) N-L:
400 V
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Versorgungsspannung bei DC:
250 V
Frequenzmessbereich:
45 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,07*
€ 668,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 607,15*
€ 673,66*
Frei Haus
ab € 639,35*
€ 709,81*
Frei Haus
ab € 650,29*
€ 740,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,66*
€ 801,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,83*
€ 794,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,02*
€ 767,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,15*
€ 722,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.