Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas 982675.014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas 982675.014
Artikel-Nr.:
     3517A-69568217
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982675.014
EAN/GTIN:
     4051859526926
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
lampenersatzglas weiss

Ersatzglas 982675.014

Ersatzglas. Serie Flat Slim+. Kristallglas matt, innen lackiert mit Montagefixierung. Glas mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Rahmenfarbe: silber metallic.
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 169,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,29*
€ 169,78*
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 176,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.