Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 235/ #0332035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 235/ #0332035
Artikel-Nr.:
     3517A-69454734
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0332035
EAN/GTIN:
     4029299527018
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 235/ #0332035

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 228 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 3560 lm, Bemessungsleistung 31 W, 114 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 14
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 4000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,74*
€ 391,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,87*
€ 391,66*
Frei Haus
ab € 335,70*
€ 394,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,37*
€ 443,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 28,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
ab € 52,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
ab € 55,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
ab € 45,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 6,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//701
ab € 102,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//708
ab € 97,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208862
ab € 28,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 12,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.