Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtlenkungsfolie 20m STRL-LK060Z691OPDF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtlenkungsfolie 20m STRL-LK060Z691OPDF20
Artikel-Nr.:
     3517A-69267851
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     668636
EAN/GTIN:
     4043544802972
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Lichtlenkungsfolie 20m STRL-LK060Z691OPDF20

Lichtlenkungsfolie "
opal diffus"
, individuell kürzbar, PMMA-Extrusionfolie opal mit Streuadditiv und gleichmäßig flächiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 20000 x 55 x 0.6 mm
Folienstärke: 0.6 mm
Gewicht: 2.270 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Beschaffenheit der Abdeckung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
20000 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,02*
€ 106,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,11*
€ 106,17*
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 110,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.