Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose E-DATC6 8/8(8)UPrws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 1307381002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307381002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-69059103
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307381002-I
EAN/GTIN:
     4250184102625
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
datendose cat 6

Anschlußdose E-DATC6 8/8(8)UPrws

Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: datendose, Datensteckdose, Datenanschlussdose
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,40*
€ 11,24*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 11,44*
€ 4,99*
ab € 8,54*
€ 11,47*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,69*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,86*
Zubehör
Metz Connect
130B12D11102-E
ab € 7,51*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31002-E
ab € 17,59*
Zubehör
Metz Connect
130C371102-I
ab € 9,17*
Zubehör
Metz Connect
130C381200-I
ab € 9,601*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 1,84*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,33*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,89*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,01*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.