| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68974504 Herst.-Nr.: 1116350 EAN/GTIN: 4047084483165 |
| |
|
| | |
| 2D Machine Vision V2D611P-MMSCE4 2D Machine Vision, InspectorP61x, V2D611P-MMSCE4, SensorApp: Quality Inspection SensorApp inklusive, optionales Upgrade mit Intelligent Inspection Upgrade License für Deep Learning-basierte Anomaliedetektion und Objektklassifizierung, Interne Beleuchtung: Bernstein, blau, Objektiv: 12 mm, Arbeitsabstand: 50 mm ... 300 mm, Sensorauflösung: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte, Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell) Weitere Informationen: | | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Schutzart (IP): | IP54 | Umgebungstemperatur: | 0..40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.742,61* | € 3.905,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.755,63* | € 3.906,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.782,59* | € 3.943,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|