Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor FTMG-ISN50SXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflusssensor FTMG-ISN50SXX
Artikel-Nr.:
     3517A-68967648
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1122525
EAN/GTIN:
     4047084519765
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
sick durchflusssensor
durchflusssensor

Durchflusssensor FTMG-ISN50SXX

Durchflusssensoren, FTMg, FTMG-ISN50SXX, Messrohrnennweite: DN 50, Medienberührende Werkstoffe: Sonde: Edelstahl 1.4305, PA6, Dichtung: FKM (Viton®), Messkanal: Edelstahl 1.4301, Prozessanschluss: 2"
NPT Außengewinde, Ausgangssignal: 1x Analogausgang 4 mA ... 20 mA + 1x Digital-/Analogausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar), Frequenz-/Pulsausgang + 1x Digitalausgang (PNP, NPN, Push-Pull umschaltbar), IO-Link V1.
Weitere Informationen:
Messprinzip:
thermisch
Ansprechverzögerungszeit:
0,3 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Durchflusswächter, Strömungswächter, Durchflussüberwachungsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.437,18*
€ 1.508,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,20*
€ 1.509,79*
Frei Haus
ab € 1.456,64*
€ 1.523,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,86*
€ 1.795,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,98*
€ 1.777,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,34*
€ 1.742,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,12*
€ 1.722,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,18*
€ 1.710,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.