Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter LL3-DF02-S03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68964974
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5329354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter

Lichtleiter LL3-DF02-S03

Lichtleiter, LL3, LL3-DF02-S03, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Chemikalienbeständiger Kunststoff, Lichtleiterlänge: 234 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,19*
€ 457,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,53*
€ 457,84*
Frei Haus
ab € 402,54*
€ 461,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,51*
€ 542,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,54*
€ 511,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.