Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor LMS511-21100 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68964253
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1054154
EAN/GTIN:
     4047084174919
Suchbegriffe:
Laserscanner
Scanner

2D-LiDAR-Sensor LMS511-21100 Lite

2D-LiDAR-Sensoren, LMS5xx, LMS511-21100 Lite, Arbeitsbereich: 0,2 m ... 80 m, Auflösungsvermögen: High Resolution, Schutzart: IP65, IP67, Farbe: Grau (RAL 7032), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Datenausgabe, Anschlussart: 4 x M12-Rundsteckverbinder, Scanfrequenz: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, Winkelauflösung: 0,25°, 0,5°, 1°
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
13 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.446,93*
€ 10.700,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.447,84*
€ 10.700,95*
Frei Haus
ab € 10.552,33*
€ 10.805,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.700,05*
€ 12.733,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.650,24*
€ 12.673,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.479,03*
€ 12.470,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.446,93*
€ 12.431,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.