Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV311-XXAHARANX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68962959
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV311-XXAHARANX

Füllstandsensoren, LBV301, LBV311-XXAHARANX, Prozessanschluss: Flansch 2"
150lb RF, ANSI B16.5 / 316L, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 160 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: "
NPT, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.389,88*
€ 1.466,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.382,55*
€ 1.467,11*
Frei Haus
ab € 1.399,47*
€ 1.480,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,17*
€ 1.744,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,58*
€ 1.733,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,57*
€ 1.691,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,44*
€ 1.665,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,88*
€ 1.653,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.