Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV331-XXAZFTKMX0450


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-68962246
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6070481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV331-XXAZFTKMX0450

Füllstandsensoren, LBV301, LBV331-XXAZFTKMX0450, Prozessanschluss: Flansch DN 100 PN 6 Form C, DIN2501/ 316L, Ausgangssignal: 1 x PNP/NPN, Sondenlänge: 450 mm, Gehäusematerial: Kunststoff, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.495,61*
€ 1.615,50*
Frei Haus
ab € 1.497,94*
€ 1.631,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,05*
€ 2.092,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,50*
€ 1.922,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,29*
€ 1.910,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,34*
€ 1.847,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,95*
€ 1.807,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,61*
€ 1.779,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.