Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x70
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x70
Artikel-Nr.:
     3517A-68876504
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6060/001/01 5,5x70
EAN/GTIN:
     4001796377914
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x70

Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Senkkopf
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
70 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
842
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,206*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,695*
€ 12,265*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,52*
€ 18,63*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,33*
€ 21,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.