Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 3,5x6,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,5x6,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,5x6,5mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-68875127
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6042/001/01 3,5x6,5
EAN/GTIN:
     4001796383847
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 3,5x6,5

Linsen-Blechschrauben-F-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
6,5 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0162*
€ 0,0224*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,28*
€ 6,14*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,53*
€ 6,49*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,13*
€ 7,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.