Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68857028 Herst.-Nr.: EN10079054 EAN/GTIN: 4015120079054 |
| | |
|
| | |
| Piktogrammscheibe 1-seitig PR SLX24DIS #EN10079054 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm, inklusive Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Acrylglasplatte | Bedeutung des Piktogramms: | Ausgang | Richtung: | rechts | Doppelseitig: | nein | Länge: | 289 mm | Breite: | 155 mm | Materialstärke: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,11* | € 17,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,18* | € 17,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,42* | € 17,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,64* | € 18,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,71* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|