Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L250 f.D60mm 2seitig 982049.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz L250 f.D60mm 2seitig 982049.004
Mastaufsatz L250 f.D60mm 2seitig 982049.004
Artikel-Nr.:
     3517A-68762906
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982049.004
EAN/GTIN:
     4051859078890
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz L250 f.D60mm 2seitig 982049.004

Mastaufsatz für Zopf 60 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Breite:
114 mm
Höhe:
153 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, lichtmast doppelausleger, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,11*
€ 117,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,13*
€ 117,18*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,84*
€ 119,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,77*
€ 120,62*
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 121,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.