Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68761835 Herst.-Nr.: 229230 EAN/GTIN: 4024163094795 |
| |
|
| | |
| Bodeneinbauleuchte 229230 DASAR ES111 Bodeneinbauleuchte ist die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte von SLV, die mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung überzeugt. Dank der dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung können Sie den Lichtkegel individuell ausrichten. Und dank ihrer Schutzart IP 67 ist sie optimal für Außenbereiche geeignet. Hinzu kommt das hochwertige aus Edelstahl 316 und Glas hergestellte Gehäuse. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | GU10 | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Werkstoffgüte des Gehäuses: | Edelstahl 316 (1.4401) | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Kardanische Leuchte, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, bodeneinbaustrahler ip67 gu10, leuchtmittel gu10, bodeneinbaustrahler halogen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 111,41* | € 137,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,63* | € 147,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,36* | € 158,09* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 160,80* | € 160,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,33* | € 164,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|