| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68727851 Herst.-Nr.: 6515225HR EAN/GTIN: 4037293033558 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte IP65 2x GU10 6515225HR Die Leuchte kann aufgrund der gegebenen Schutzart im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Es können LED-Leuchtmittel bis max. 8W verwendet werden. Die verwendeten Leuchtmittel dürfen dabei eine Länge von 60mm nicht überschreiten. Die Gehäusefarbe entspricht RAL7016. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, evn elektro led wandanbauleuchte, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip65, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,37* | € 71,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,46* | € 71,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,47* | € 72,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,40* | € 73,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|