Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gartenleuchte inkl. LED E27, 3000K 84827K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bega Gartenleuchte 84827K3
Bega Gartenleuchte 84827K3
Artikel-Nr.:
     3517A-68727300
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84827K3
EAN/GTIN:
     4044017680257
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Erdspießleuchte

LED-Gartenleuchte inkl. LED E27, 3000K 84827K3

BEGA UniLink Gartenleuchte 84827K3, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 590, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. Schutzart IP 65. Bodenplatte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Kunststoffkugel weiß. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm und Steckverbindung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennstrom:
0,1 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,17*
€ 329,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,60*
€ 331,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,19*
€ 331,95*
Frei Haus
ab € 280,25*
€ 334,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,05*
€ 339,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71256
€ 9,04*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71182
€ 32,90*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71183
€ 28,35*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71184
€ 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.