Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3000K DALI anthrazit 722145.1131.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Lightstream LED Maxi 722145.1131.76 320W 28900lm 830 anthrazit DALI Strahler
RZB Lightstream LED Maxi 722145.1131.76 320W 28900lm 830 anthrazit DALI Strahler
Artikel-Nr.:
     3517A-68716970
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722145.1131.76
EAN/GTIN:
     4051859437949
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler 3000K DALI anthrazit 722145.1131.76

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 630,23*
€ 712,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 629,93*
€ 713,24*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 634,37*
€ 713,76*
Frei Haus
ab € 638,58*
€ 719,47*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 679,44*
€ 763,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,70*
€ 848,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,65*
€ 790,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,23*
€ 749,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982638.003
ab € 37,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.000
ab € 102,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.0031
ab € 123,60*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.000
ab € 71,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.0031
ab € 93,02*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.000
ab € 87,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.0031
ab € 109,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982059.000
ab € 90,60*
Zubehör
RZB Leuchten
982478.0031
ab € 67,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.