Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz 3-fach schwarz 661016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz 3-fach schwarz 661016
Mastaufsatz 3-fach schwarz 661016
Artikel-Nr.:
     3517A-68713972
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     661016
EAN/GTIN:
     4007235610161
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Mastaufsatz 3-fach schwarz 661016

Albert-Mastaufsatz 661016 3-fach, 120 grad versetzt für 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 : schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 226,13*
€ 226,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,53*
€ 238,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,09*
€ 239,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,33*
€ 243,62*
€ 8,50*
ab € 205,08*
€ 244,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.