| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68713189 Herst.-Nr.: 682410 EAN/GTIN: 4007235824100 |
| |
|
| | |
| LED-Wandstrahler weiß 682410 Albert-Wandkleinstrahler 682410\n90 Grad schwenkbar, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Borosilikatglas, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium.1 x LED 16 W, warmweiß 3000 K, 1600 : weiß Schutzart IP 54 - Schutzklasse : 150 x 150 x 160 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led fluter 2000k, led außenfluter, 3200k fluter, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 211,00* | € 211,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,14* | € 228,01* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,66* | € 228,60* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,13* | € 229,77* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 190,63* | € 230,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|