Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung weiß L541201HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung weiß L541201HR
Abdeckung weiß L541201HR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-68454600
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     L541201HR
EAN/GTIN:
     4037293024143
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe

Abdeckung weiß L541201HR

Die Halbrunde Abdeckung passt für die Wandleuchten L54120102RE, L54121402RE, L54121440RE, L54121502RE, L54121540RE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Breite:
147 mm
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,73*
€ 33,11*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,84*
€ 33,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 34,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,93*
€ 34,74*
€ 3,90*
ab € 27,10*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.