Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen 600er LEDPan #542098017600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaurahmen 600er LEDPan #542098017600
Aufbaurahmen 600er LEDPan #542098017600
Artikel-Nr.:
     3517A-68254080
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542098017600
EAN/GTIN:
     6941497720696
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbaustrahler opple
einbauleuchten

Aufbaurahmen 600er LEDPan #542098017600

Aufbaurahmen-kit, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
610 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
69 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 28,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 29,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 30,20*
€ 3,90*
ab € 23,41*
€ 32,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,93*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.