Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschilder 3,5mm,front,Plotter 8WH8112-0AA05


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68254017
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81120AA05
EAN/GTIN:
     4001869553108
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Bezeichnungsschilder 3,5mm,front,Plotter 8WH8112-0AA05

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, Klemmenbreite 3,5mm, Schnappbefestigung, weiß Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,60*
€ 307,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,508*
€ 313,308*
Frei Haus
ab € 280,62*
€ 330,588*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,902*
€ 348,21*
Frei Haus
ab € 455,74*
€ 547,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 313,308*
€ 372,83652
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 312,84*
€ 372,2796
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 298,98*
€ 355,7862
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 289,17*
€ 344,1123
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 266,508*
€ 317,14452
pro Paket
1 Paket enthält 1.800 Stück (ab € 0,14806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.