LED-Wannenleuchte 830 SPN0660NDWS830O0175
Decken- und Wandleuchte SPN, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 660 mm, Breite 67 mm, Höhe 97 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK03, Bemessungslichtstrom 1700 lm, Bemessungsleistung 13 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 22
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |