Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 2er Set SNAP-IN 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset 2er Set SNAP-IN 12,5mm
Befestigungsset 2er Set SNAP-IN 12,5mm
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-68050149
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13903
EAN/GTIN:
     4250611839032
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Befestigungsset 2er Set SNAP-IN 12,5mm

Federeinbausatz für GK-Decken 12,5 mm Stärke, 2er Set
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
195 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 14,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,28*
€ 14,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 15,89*
€ 3,90*
ab € 11,70*
€ 16,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13319
ab € 181,17*
Zubehör
abalight
13619
ab € 93,37*
Zubehör
abalight
13618
ab € 94,73*
Zubehör
abalight
13940
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.