Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset edst L40mm SNAP-IN,DS12,5MM,2ERSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset 2er Set SNAP-IN 12,5mm
Befestigungsset 2er Set SNAP-IN 12,5mm
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     262-D853C87
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13903
EAN/GTIN:
     4250611839032
Befestigungsset edst L40mm SNAP-IN,DS12,5MM,2ERSET
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 14,52*
€ 5,46*
ab € 10,29*
€ 14,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,97*
€ 3,90*
ab € 11,68*
€ 16,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13318
ab € 188,93*
Zubehör
abalight
13319
ab € 181,49*
Zubehör
abalight
13619
ab € 93,35*
Zubehör
abalight
13618
ab € 94,77*
Zubehör
abalight
13940
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.