|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-68050121 Herst.-Nr.: 13026 EAN/GTIN: 4250611830268 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Panel rund 3000-5000K ROUND-L-OW Rundes, symmetrisch abstrahlendes Einbau-Panel für abgehängte Decken, Rahmen aus Aluminium, Farbe weiß, RAL 9003, opale Abdeckung, verschiedene Lichtfarben, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 35,79* | € 48,86* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 35,87* | € 48,96* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,76* | € 50,31* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 46,26* | € 61,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|