Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K DALI LENSES-S 1400/DA840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K DALI LENSES-S 1400/DA840
LED-Stehleuchte 4000K DALI LENSES-S 1400/DA840
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-67553891
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0637442
EAN/GTIN:
     4029299489323
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K DALI LENSES-S 1400/DA840

Stehleuchte LENSES, weiß, DALI-2, Lichtaustritt direkt_indirekt, Lichtstromanteil oberer Halbraum 84,00 %, Lichtstromanteil unterer Halbraum 16,00 %, Höhe 1950 mm, Bemessungslichtstrom 19900, Bemessungsleistung 130 W, 153 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 10
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 648,36*
€ 728,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 761,72*
€ 856,14*
Frei Haus
ab € 774,67*
€ 864,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 861,48*
€ 961,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,14*
€ 1.018,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,34*
€ 1.013,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,70*
€ 981,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,69*
€ 954,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,72*
€ 906,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.