Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660092
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660092
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-67553710
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660092
EAN/GTIN:
     4029299450866
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660092

Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 695,60*
€ 781,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 694,77*
€ 782,53*
Frei Haus
ab € 697,92*
€ 789,58*
€ 5,95*
ab € 742,75*
€ 834,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,98*
€ 930,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,73*
€ 926,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,41*
€ 903,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,26*
€ 876,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208179
ab € 13,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208098
ab € 50,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208099
ab € 52,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208392
ab € 48,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200999
ab € 4,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.