Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R2X1 #0660250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R2X1 #0660250
Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R2X1 #0660250
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-67552242
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660250
EAN/GTIN:
     4029299422238
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre

Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R2X1 #0660250

Pendelleuchte F-LINE, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster breitstrahlend, Länge 1553 mm, Breite 204 mm, Höhe 45 mm, Schutzart IP20, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 19
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
matt
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 323,01*
€ 374,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 326,94*
€ 378,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,82*
€ 378,65*
Frei Haus
ab € 329,18*
€ 381,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,50*
€ 385,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,06*
€ 449,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 12,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972SI
ab € 27,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972
ab € 28,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976SI
ab € 29,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976
ab € 18,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897
ab € 22,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203583
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.