Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelleuchte mit LEDTube 3000K R1X115/30ND SPN-SET #0450049/672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI SPN-R1X115/30ND-SET 0450049//672 Spiegelleuchte weiß IP 40 m.1xR-TUBE
RIDI SPN-R1X115/30ND-SET 0450049//672 Spiegelleuchte weiß IP 40 m.1xR-TUBE
Artikel-Nr.:
     3517A-67451253
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450049//672
EAN/GTIN:
     4029299464108
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Spiegelleuchte
ridi spiegelleuchte led

Spiegelleuchte mit LEDTube 3000K R1X115/30ND SPN-SET #0450049/672

Durch ihr gradliniges Design versprüht die Spiegelleuchte Spenda mit satinierter Oberfläche angenehmes, blendfreies Licht. Ergänzend ist die zeitlose Leuchte mit integriertem Netzschalter und einer Schutzkontaktsteckdose (max. 16A) oder als effiziente LED-Variante mit dem austauschbaren LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE erhältlich. Die RIDI-TUBE ist ein von RIDI entwickeltes und gefertigtes LED-Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led röhre, spiegelleuchte led
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 190,50*
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 197,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,97*
€ 212,89*
€ 5,95*
ab € 181,93*
€ 225,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203976
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.