Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 750 SRT0750I-7507x2.5 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 750 SRT0750I-7507x2.5 sw
Tragschiene 750 SRT0750I-7507x2.5 sw
Artikel-Nr.:
     3517A-67369355
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19287501104
EAN/GTIN:
     4020863383825
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband

Tragschiene 750 SRT0750I-7507x2.5 sw

Universal-Tragschiene, aus Stahl,Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Mit Kabelrinne:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,56*
€ 33,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,45*
€ 33,37*
€ 3,90*
ab € 26,63*
€ 37,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200042100
ab € 3,79*
Zubehör
Regiolux
19200033100
ab € 2,29*
Zubehör
Regiolux
19200034100
ab € 11,10*
Zubehör
Regiolux
19200080104
ab € 41,18*
Zubehör
Regiolux
19200072104
ab € 28,61*
Zubehör
Regiolux
19200073104
ab € 34,11*
Zubehör
Regiolux
19200020100
ab € 3,48*
Zubehör
Regiolux
19200031100
ab € 3,49*
Zubehör
Regiolux
19200079100
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.