Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI IP65 QUADRONIUS #86260621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86260621 POOL DALI 2x97W 60o IP65 30000lm
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86260621 POOL DALI 2x97W 60o IP65 30000lm
Artikel-Nr.:
     3517A-67354972
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86260621
EAN/GTIN:
     4018098327639
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler 4000K DALI IP65 QUADRONIUS #86260621

LED Strahler mit PMMA-Prismenabdeckscheibe (schlagzäh), geeignet für den Einsatz in chlorhaltigen Umgebungen durch eine spezielle Beschichtung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, wird ohne Befestigungszubehör geliefert, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.692,95*
€ 1.874,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.690,50*
€ 1.875,13*
Frei Haus
ab € 1.720,27*
€ 1.892,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.772,54*
€ 1.956,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,17*
€ 2.230,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,92*
€ 2.204,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,12*
€ 2.117,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,24*
€ 2.064,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,95*
€ 2.014,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012171
ab € 113,96*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012181
ab € 207,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.