Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte 2xGU10 schwarz matt 212400232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte 2xGU10 schwarz matt 212400232
Wandleuchte 2xGU10 schwarz matt 212400232
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-67174891
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     212400232
EAN/GTIN:
     4017807408812
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte 2xGU10 schwarz matt 212400232

Perfektes und variables Licht! Die MARLEY Wandleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön! Die Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Die Wandleuchte ist total praktisch, da sie kaum Platz in Anspruch nimmt und mit up and down Beleuchtung ein wahres Highlight darstellt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte gu10, anbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 18,26*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,16*
€ 20,30*
1
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 20,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,20*
€ 21,79*
1
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223410132
ab € 38,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310132
ab € 27,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.