| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67171713 Herst.-Nr.: 8491-16 EAN/GTIN: 4012248335246 |
| |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte weiß 8491-16 LED-Deckenleuchte mit LED-Board, Farbtemperatur einstellbar Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Ohne Dimmfunktion: | ja | Geeignet für Notlicht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 88,77* | € 112,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 90,46* | € 113,41* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,87* | € 128,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 197,50* | € 238,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,60* | € 286,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|