| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67169979 Herst.-Nr.: 57820 EAN/GTIN: 4034451578203 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette 144, 6m 230V Out ws 57820 Diese Lichterkette unterscheidet sich von den Outdoor-Lichterketten durch die Anordnung ihrer Lichtpunkte. Sie sind zu kleinen Lichtbündeln zusammengefasst und am Trägerkabel fixiert. Um die Leuchtkraft zu verstärken, wird die Lichterkette auch gerne ab der Mitte zusammengelegt. Durch das patentierte Quick-Fix-System können problemlos bis zu 10 Ketten aneinander gekoppelt werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | Lichterkette | Anzahl der Lichtpunkte: | 144 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230..0 V | Anschlussleistung: | 7 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,65* | € 141,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,65* | € 142,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 144,84* | € 177,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|