| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67169329 Herst.-Nr.: 88759 EAN/GTIN: 4034451887596 |
| |
|
| | |
| LED-Solarlampion rot, LED kws ca.3m 88759 LED-Solarlampion, in rot, inklusive Batterie und Solarpanel, für den Außenbereich. Höhe ohne Henkel: ca. 22cm, Durchmesser: ca. 20cm, Leuchtdauer: ca. 6 Stunden. Ein-Ausschalter an der Unterseite des Solarmoduls, inkl. Akku: 1xAAA Ni-MH 1,2V 600mAh. Das Solarmodul wird Tagsüber durch Sonneneinstrahlung geladen. Bei Dunkelheit fängt die weiße LED dank eingearbeiteter Fotozelle von selbst an zu leuchten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Anzahl der Lichtpunkte: | 1 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Lampion | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | rot | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 1,2 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,15* | € 11,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,22* | € 11,97* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,52* | € 15,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,54* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|