Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 bis +60°C 827 MM21170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 bis +60°C 827 MM21170
LED-Lampe E27 bis +60°C 827 MM21170
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67069196
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21170
EAN/GTIN:
     4020856211708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe E27 bis +60°C 827 MM21170

MEGAMAN LED-Lampe Classic A60/E27, Hochtemperatur dimmbar, 810 lm/6W, warmweiß 2700 K, AC/DC-tauglich (180-260V). Dimmbares SMD-Leuchtmittel mit hoher Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +60°C, dadurch besonders geeignet für enge und geschlossene Leuchten. 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer. 330° Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
810 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,21*
€ 14,92*
€ 3,90*
ab € 11,58*
€ 16,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.