| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67068728 Herst.-Nr.: MT65021 EAN/GTIN: 4020856650217 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe PAR30S E27, 930 MT65021 LED-Reflektor PAR30S (1800cd, 1000lm, 38°) E27. Dimmbare LED-Lösung (100% bis 10%) mit den Abmessungen klassischer Reflektorlampen. Angenehmes warmweißes Licht (3000K). Hohe Farbwiedergabe CRI: 90. Breit abstrahlender Diffusor zur blendfreien Lichtverteilung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,7 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 12 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1000 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 900 lm | Lampenlichtausbeute: | 83,33 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27 12w, led e27, led-reflektorlampe e27, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,12* | € 10,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,24* | € 10,63* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,35* | € 10,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,42* | € 10,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,20* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|