| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67058927 Herst.-Nr.: 33710 EAN/GTIN: 4034451337107 |
| |
|
| | |
| LED-Komp.Leuchtstofflampe 144,5mm G24 2900K 33710 LED Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen mit G24-Sockel, Direktanschluss an 230V, passt in praktisch jedes Gehäuse. Temperaturbereich: -20° bis +40° Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 6 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 560 lm | Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | sonstige | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,83* | € 49,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,12* | € 49,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,82* | € 50,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,84* | € 56,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,02* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|