Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 4000K 37985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67057919
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37985
EAN/GTIN:
     4034451379855
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 4000K 37985

LED Röhrenlampe mit 360 SMD LED, ausgestattet mit Metal Core Platinen, in Verbindung mit einem Aluminiumgehäuse führt dies zu bestmöglicher Wärmeabgabe und geringeren Lichtstromabnahme. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
92 mA
Lampenleistung:
22 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2268 lm
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 132,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,13*
€ 132,97*
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 137,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,15*
€ 143,66*
€ 5,95*
ab € 133,74*
€ 165,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.