Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC6000K 30° 34590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC6000K 30° 34590
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC6000K 30° 34590
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67051681
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34590
EAN/GTIN:
     4034451345904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC6000K 30° 34590

dimmbare LED-HV-Reflektorlampe, idealer Ersatz für HV-Halogenlampen, vergleichbar mit einem 35-W-Halogenspot Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
350..410 lm
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Lichtstärke:
774 cd
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 11,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 12,38*
€ 3,90*
ab € 9,64*
€ 14,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.