| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67050538 Herst.-Nr.: 16051 EAN/GTIN: 4034451160514 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 16051 Röhrenkörper aus Glas, optimale Raumausleuchtung, angenehmes und ebenmäßiges Licht. Der Splitterschutz ermöglicht unter anderem die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1, Lichtstromerhalt: 70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 24 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 3900 lm | Lampenlichtausbeute: | 125 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,12* | € 34,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,07* | € 35,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,93* | € 38,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,32* | € 39,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,48* | € 44,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|