Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 17x53mm B15d 220-240VAC2700K 31134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe 17x53mm B15d 220-240VAC2700K 31134
LED-Röhrenlampe 17x53mm B15d 220-240VAC2700K 31134
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67050203
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31134
EAN/GTIN:
     4034451311343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel B15d

LED-Röhrenlampe 17x53mm B15d 220-240VAC2700K 31134

Kompakte Lichtlösung für geringe Raumverfügbarkeit, Hinweis: im DC Betrieb nicht für Stundenbetrieb geeignet, max. Leuchtdauer: 10-12 h/Tag, Eingangsspannung: 90-265 V AC, DC Kompatibilität: 90-269 V Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,4
Nennspannung:
90..269 V
Lampenleistung:
3 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
300 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel B15d, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led leuchtmittel ba15d, led anzeigelampen, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 9,06*
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 9,18*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 6,35*
€ 9,19*
€ 3,90*
ab € 7,18*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.