Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1449mm MASLEDtube#74339300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1449mm MASLEDtube#74339300
LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1449mm MASLEDtube#74339300
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67050097
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74339300
EAN/GTIN:
     8718696743393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1449mm MASLEDtube#74339300

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
80..130 V
Nennstrom:
150..350 mA
Leistungsfaktor:
0,92
Lampenleistung:
20 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
3000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 18,00*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 18,66*
1
€ 8,50*
ab € 19,14*
€ 19,14*
10
€ 5,95*
ab € 15,81*
€ 19,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,57*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,34*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,45*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,57*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,26*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,35*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,16*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 14,55*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,66*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,93*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 13,66*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 14,80*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,21*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,93*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.