Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 500mA, DALI 1006459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 500mA, DALI 1006459
LED-Treiber 500mA, DALI 1006459
Artikel-Nr.:
     3517A-66964110
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006459
EAN/GTIN:
     4024163265812
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber 500mA, DALI 1006459

Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 500mA Konstantstrom und einer Leistung von 42 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, slv led treiber, led treiber, LED-Betriebsgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,39*
€ 56,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,99*
€ 61,10*
€ 8,50*
ab € 63,00*
€ 63,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,66*
€ 65,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,04*
€ 68,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003554
ab € 45,74*
Zubehör
SLV
1003555
ab € 45,39*
Zubehör
SLV
1003556
ab € 41,83*
Zubehör
SLV
1003557
ab € 45,71*
Zubehör
SLV
1003566
ab € 45,74*
Zubehör
SLV
1003567
ab € 45,53*
Zubehör
SLV
1003568
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.