Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMX Wand-Control-Panel 4-Kanal, weiß DMXWP4RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMX Wand-Control-Panel 4-Kanal, weiß DMXWP4RGBW
DMX Wand-Control-Panel 4-Kanal, weiß DMXWP4RGBW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66960953
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     DMXWP4RGBW
EAN/GTIN:
     4037293031332
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

DMX Wand-Control-Panel 4-Kanal, weiß DMXWP4RGBW

DMX-Wandpanel für die Ansteuerung der DMX-Controller. Steuerung von bis zu 4 separaten Zonen (Controllern). Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel. Technische Daten: ta: -20 - 50°C, tc: 75°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art der Steuerung:
DMX
Programmierbar:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,86*
€ 142,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,73*
€ 143,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,44*
€ 150,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,16*
€ 155,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.