| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66954077 Herst.-Nr.: 28001106 EAN/GTIN: 9006210550350 |
| |
|
| | |
| Widerstand f. Stromeinstellung I-SELECT2PLUG250MABL Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung, Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1), Widerstand ist basisisoliert, Widerstandsleistung 0, 25 W, Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz, Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC, R [kO] = 5 V / I_out [mA] x 1000, Verwendung von E96 Widerständen, Widerstandstoleranz 1 % Leistung 0. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,649* | € 0,979* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,65* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|