| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66860747 Herst.-Nr.: 29977 EAN/GTIN: 4034451299771 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Heizstab R7s 240V 300W 29977 Infrarotheizstab R7s, klar, Typ 196205,13908R Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 300 W | Lampenspannung: | 240 V | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 119,6 mm | UV-Schutz: | nein | Ausführung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,61* | € 24,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,70* | € 24,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,25* | € 25,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,82* | € 27,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,06* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|